0096126530000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE25-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GLCTE25-N
Rubix:170000000705141
Produttore:0096126530000
EAN:4012802810684


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0096126530000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE25-N
Unità di supporto flangiato GLCTE
Punti di forza
FLCTE viene fornito con il cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33,5x97x50 mm |
|---|---|
| Peso | 460 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 97 mm |
| Lunghezza | 97 mm |
| Serie | glcte |
| Larghezza totale del cuscinetto | 33,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 97 mm |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione