SOPPORTO FYTBK 25 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FYTBK 25 TR
Rubix:160000000408293
Produttore:6519
EAN:7316570175011
SOPPORTO FYTBK 25 TR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 25 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Macchine agricole, attrezzature per l'edilizia, nastri trasportatori, macchine tessili e ventilatori, nonché in macchine per la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,8x124x50 mm
Peso289,5 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialecomposito
Altezza124 mm
Lunghezza70 mm
Seriefytbk..-tr
Diametro dei fori di fissaggio12,3 mm
Numero di fori2
Diametro esterno63,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,07 IVA esclusa
/ Unità
36,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore