0096436130000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT20-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJT20-XL-N
Rubix:160000000403295
Produttore:0096436130000
EAN:4012802837582
0096436130000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096436130000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT20-XL-N


Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa grafitica a scaglie (gg)
Altezza112 mm
Lunghezza112 mm
Seriepcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Bloccaggio28 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno112 mm
Peso0,45 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a due bulloni (ovale), fissa / non ad espansione; collare di bloccaggio eccentrico; rilubrificabile (nipplo di lubrificazione m6)
26,52 IVA esclusa
/ Unità
32,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione