SOPPORTO FYTB 50 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 50 TF
Rubix:160000000408113
Produttore:6499
EAN:7316577030986
SOPPORTO FYTB 50 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza60,6 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 50 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60,6x189x100 mm
Peso2104 g
Diametro interno50 mm
Larghezza60,6 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza189 mm
Lunghezza116 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Diametro esterno189 mm
Peso2,06 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 62,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione