SOPPORTO FY 45 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 45 FM
Rubix:160000000408207
Produttore:6357
EAN:7316577747907
SOPPORTO FY 45 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 45 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56,7x137x90 mm
Peso2031 g
Diametro interno45 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33,2 N
Diametro esterno137 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 60,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore