SOPPORTO FY 35 LF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 35 LF
Rubix:170000000489233
Produttore:428759
EAN:7316574722402
SOPPORTO FY 35 LF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza39,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 35 LF


Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x118x35 mm
Peso1378 g
Diametro interno35 mm
Larghezza39,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa (alloggiamento) / acciaio (anello/i e sfere)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza34,5 mm
Lunghezza118 mm
Seriefy..lf
Larghezza totale del cuscinetto45,3 mm
Bloccaggio24,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15,3 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25,5 N
Diametro esterno106,4 mm
Peso1,45 kg
Forma costruttivaflangia quadrata (4-bulloni) / supporto flangiato serie fy (concentra)
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione