SUPPORTI FLANGIATI FC35 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:FC35
Rubix:999250616005419
Produttore:FC35 R
EAN:00747023001590
SUPPORTI FLANGIATI FC35 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza10 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI FC35 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® Serie FC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Diametro interno35 mm
Larghezza10 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Materialeghisa
Lunghezza135 mm
Seriefc
Larghezza totale del cuscinetto24,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno135 mm
Peso1,5 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione