Riferimenti
RHP:SF1.1/4
Rubix:999250617005627
Produttore:SF1.1/4 R
EAN:00747023028023


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Larghezza | 46,41 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF1.1/4 RHP
Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF1.1/4 - Unità cuscinetto a flangia in ghisa RHP - diametro 1,1/4 di pollice
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Larghezza | 46,41 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 136,5 mm |
| Lunghezza | 136,5 mm |
| Serie | sf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 111,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diametro esterno | 111,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione