0008329600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY25-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAY25-XL
Rubix:160000000403785
Produttore:0008329600000
EAN:4012802790757
0008329600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008329600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY25-XL


Unità di supporto RAY, supporti a flangia a tre, quattro fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Materialelamiera d'acciaio
Lunghezza95 mm
Serieray..-xl
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
Diametro dei fori di fissaggio8,7 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno95 mm
€ 19,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione