0008569160000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:TCJT30-XL-N
Rubix:160000000403662
Produttore:0008569160000
EAN:4012802799057
0008569160000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008569160000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT30-XL-N


Unità di supporto TCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT- e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza142 mm
Lunghezza142 mm
Serietcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto50,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno44 mm
€ 45,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione