0096430520000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RME30-XL-N
Rubix:160000000403815
Produttore:0096430520000
EAN:4012802837865
0096430520000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME30-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza48,5 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0096430520000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME30-XL-N


Unità di supporto RME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza48,5 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialeghisa
Altezza125 mm
Lunghezza125 mm
Serierme..-xl-n
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,44 IVA esclusa
/ Unità
56,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione