SOPPORTO Y/UKF 209 K/H

UKF

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UKF 209 K/H
Rubix:999190200029390
Produttore:UKF 209 K/H
SOPPORTO Y/UKF 209 K/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKF 209 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa
Altezza51 mm
Lunghezza137 mm
Serieukf
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore