0008577930000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:LCJT35-XL-N
Rubix:170000000703432
Produttore:0008577930000
EAN:4012802798159
0008577930000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008577930000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT35-XL-N


Unità di supporto LCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L, temperature da -40°C fino a +180°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155 mm
Lunghezza155 mm
Serielcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto53,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno155 mm
€ 53,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione