SUPPORTI FLANGIATI TSF30 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:TSF30
Rubix:999250616005397
Produttore:TSF30 R
EAN:00747023035342
SUPPORTI FLANGIATI TSF30 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI TSF30 RHP


Serie standard, corpo in ghisa. Guarnizione in nitrile a triplo strato.
RHP TSF 30 Self-Lube Unità cuscinetto flangiata quadrata a quattro bulloni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Materialeghisa
Altezza42,21 mm
Lunghezza108 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Peso1,3 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione