Riferimenti
Mecaline:UCFL210
Rubix:999180200041888
Produttore:857395
EAN:3660338126536




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PALIER UCFL 210 857395
I cuscinetti autoallineanti UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 51,6 mm |
| Lunghezza | 197 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 197 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione