SUPPORTI FLANGIATI SUCFL.205.N

SNR - Unità cuscinetto - SUCFL.205.N

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUCFL205N
Rubix:999250616004194
Produttore:SUCFL.205.N
EAN:3413529516346
SUPPORTI FLANGIATI SUCFL.205.N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCFL.205.N


alloggiamento in fusione di acciaio inox, cuscinetto a sfere con inserto in acciaio inox e viti di fissaggio, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Unità cuscinetto a flangia ovale, ri-lubrificabile, inserto NIRO con anello interno prolungato su entrambi i lati con perni filettati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza68 mm
Lunghezza125 mm
Seriesucfl200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,62 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione