0009028960000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY17-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAY17-XL
Rubix:160000000403783
Produttore:0009028960000
EAN:4012802807257
0009028960000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY17-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza22 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009028960000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAY17-XL


Unità di supporto RAY, supporti a flangia a tre, quattro fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Larghezza22 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza81 mm
Lunghezza81 mm
Serieray..-xl
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Diametro dei fori di fissaggio7,1 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno81 mm
17,22 IVA esclusa
/ Unità
21,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione