0096441990000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT30-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJT30-XL-N
Rubix:160000000403606
Produttore:0096441990000
EAN:4012802836844


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0096441990000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT30-XL-N
Unità di supporto RCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Punti di forza
PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT- e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 142 mm |
| Lunghezza | 142 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 50,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore