0947301300000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJTY45-XL
Rubix:999210820053424
Produttore:0947301300000
EAN:4054372939426
0947301300000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947301300000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY45-XL


alloggiamenti flangiati a due bulloni, in ghisa, viti prigioniere nell'anello interno, tenute R
Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Materialeghisa
Altezza180 mm
Lunghezza111 mm
Seriercjty
Larghezza totale del cuscinetto54,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno180 mm
51,08 IVA esclusa
/ Unità
62,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione