SOPPORTO FYJ 100 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 100 TF
Rubix:160000000408103
Produttore:90390
EAN:7316570307634
SOPPORTO FYJ 100 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza265 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 100 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110,1x265x200 mm
Peso14720 g
Diametro interno100 mm
Larghezza265 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Materialeghisa
Altezza107,5 mm
Lunghezza265 mm
Seriefyj
Larghezza totale del cuscinetto98,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio27 mm
Numero di fori4
Diametro esterno124,8 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 350,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 427,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore