0000194610000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1528

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS1528
Rubix:160000000400220
Produttore:0000194610000
EAN:4012802453775
0000194610000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1528

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000194610000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1528


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x28x28 mm
Peso4 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
0,56 IVA esclusa
/ Unità
0,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore