0000197800000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS90120

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS90120
Rubix:160000000400236
Produttore:0000197800000
EAN:4012802710717
0000197800000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS90120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000197800000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS90120


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x120x120 mm
Peso39 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
6,63 IVA esclusa
/ Unità
8,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore