0000196070000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS4565

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS4565
Rubix:160000000400227
Produttore:0000196070000
EAN:4012802431025
0000196070000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS4565

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000196070000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS4565


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x65x65 mm
Peso13 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
1,43 IVA esclusa
/ Unità
1,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore