Riferimenti
Nadella:CP 2 10 22
Rubix:160000000394456

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,5 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP21022
Rondella di contrasto per cuscinetti a rullini standard combinati
Rondella di contrasto per cuscinetti a rullini standard combinati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,5 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore