nadella:AX 10 22
rubix:160000000394355

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro esterno: 22 mm
- Larghezza: 2,8 mm
nadella:CP 2 10 22
rubix:160000000394456

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro esterno: 21,5 mm
- Larghezza: 2 mm
nadella:CP 2 15 28
rubix:160000000394459

- Diametro interno: 15 mm
- Diametro esterno: 27,5 mm
- Larghezza: 2 mm
nadella:CP 8 16
rubix:160000000394422

- Diametro interno: 8 mm
- Diametro esterno: 15,4 mm
- Larghezza: 0,8 mm
nadella:DL 25 16
rubix:160000000394124

- Diametro interno: 25 mm
- Diametro esterno: 33 mm
- Larghezza: 16 mm
nadella:CP 10 22
rubix:160000000394424

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro esterno: 21,5 mm
- Larghezza: 0,8 mm
nadella:AX 25 42
rubix:160000000394362

- Diametro interno: 25 mm
- Diametro esterno: 42 mm
- Larghezza: 2,8 mm
nadella:CP 15 28
rubix:160000000394428

- Diametro interno: 15 mm
- Diametro esterno: 27,5 mm
- Larghezza: 0,8 mm
nadella:AX 6 14
rubix:160000000394351

- Diametro interno: 6 mm
- Diametro esterno: 14 mm
- Larghezza: 2,3 mm
nadella:AX1528
rubix:160000000394358

- Diametro interno: 15 mm
- Diametro esterno: 28 mm
- Larghezza: 2,8 mm
nadella:AX 4 10 22
rubix:160000000394385

- Diametro interno: 10 mm
- Diametro esterno: 22 mm
- Larghezza: 4 mm
nadella:C3RCL1706065
rubix:999190200008329
nadella:CP 2 17 30
rubix:160000000394460

- Diametro interno: 2 mm
- Diametro esterno: 29,5 mm
- Larghezza: 2 mm
nadella:CP 19 32
rubix:160000000394431

- Diametro interno: 19 mm
- Diametro esterno: 31,5 mm
- Larghezza: 0,8 mm
nadella:AX 19 32
rubix:160000000394360

- Diametro interno: 19 mm
- Diametro esterno: 32 mm
- Larghezza: 2,8 mm
nadella:DL 25 20
rubix:160000000394125

- Diametro interno: 25 mm
- Diametro esterno: 33 mm
- Larghezza: 20 mm
nadella:CP 40 60 .
rubix:160000000394437

- Diametro interno: 40 mm
- Diametro esterno: 59,5 mm
- Larghezza: 0,8 mm
nadella:AX 5 13
rubix:160000000394350

- Diametro interno: 5 mm
- Diametro esterno: 13 mm
- Larghezza: 2,3 mm
nadella:GC 12
rubix:999190200001001

- Diametro interno: 5 mm
- Diametro esterno: 12 mm
- Larghezza: 9 mm
nadella:CP 3 20 35
rubix:160000000394462

- Diametro interno: 20 mm
- Diametro esterno: 34,5 mm
- Larghezza: 3 mm
nadella:CP 25 42
rubix:160000000394433

- Diametro interno: 25 mm
- Diametro esterno: 41,5 mm
- Larghezza: 0,8 mm
nadella:RAX730
rubix:160000000393950

- Diametro interno: 30 mm
- Diametro esterno: 38 mm
- Larghezza: 22,2 mm
nadella:CP 2 7 15
rubix:160000000394453

- Diametro interno: 2 mm
- Diametro esterno: 14,4 mm
- Larghezza: 2 mm
nadella:RNA 11017 B6
rubix:160000000393687

- Diametro interno: 23,9 mm
- Diametro esterno: 42 mm
- Larghezza: 15 mm
24 items of 125