Riferimenti
Nadella:CP 2 7 15
Rubix:160000000394453

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,4 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP2715
La piastra incorporata nel cuscinetto a spinta è realizzata in acciaio per cuscinetti temprato e costituisce una delle piste di rotolamento per gli elementi volventi. La pista opposta è generalmente fornita da una piastra di spinta separata di design simile fornita da Nadella. Quando il cuscinetto a spinta è centrato dalla parte rotante, la piastra di spinta deve essere centrata dalla parte stazionaria e viceversa. Se la parte rotante e la parte stazionaria sono notevolmente eccentriche l'una rispetto all'altra, il cuscinetto a spinta con piastra integrale deve senza eccezione essere centrato dalla parte rotante (vedere esempi di montaggio alle pagine 140 e 141). La seconda pista per gli elementi volventi può anche essere costituita dalla faccia di una spalla o da un anello inserito, purché questi abbiano le corrette dimensioni geometriche e la durezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,4 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp thick |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore