4873-023101-015H12 RUOTA LIBERA FCN 15 R
Ruota libera interna
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ringspann:FCN 15 R
Rubix:160000000483134

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4873-023101-015H12 RUOTA LIBERA FCN 15 R
Le ruote libere interne FCN ... R sono ruote libere a rulli senza supporto e con dimensioni dei cuscinetti a sfere della serie 62. L'anello esterno è stampato nell'alloggiamento del cliente. L'anello esterno è pressato nell'alloggiamento del cliente. Ciò rende possibili soluzioni di montaggio compatte e poco ingombranti. Coppie nominali fino a 840 Nm. La coppia viene trasmessa sull'anello esterno mediante pressatura.
Applicazioni
Antiretro;frizione di sovraccarico;ruota libera di indicizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Materiale | acciaio o ghisa grigia (gg-20) per l'alloggiamento del cliente |
| Serie | fcn...r |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Codice doganale | 84836080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore