0000195690000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS3552
Rondella di spinta assiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:AS3552
Rubix:160000000400225
Produttore:0000195690000
EAN:4054369079470


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 0000195690000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS3552
Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Applicazioni
Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 1x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 1 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | as |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione