0000198520000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS130170

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS130170
Rubix:160000000400240
Produttore:0000198520000
EAN:4012802692662
0000198520000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS130170

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000198520000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS130170


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x170x170 mm
Peso70 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
17,12 IVA esclusa
/ Unità
20,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore