Riferimenti
Nadella:CP 20 35
Rubix:160000000394432

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,5 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP2035
La piastra incorporata nel cuscinetto assiale è realizzata in acciaio da cuscinetti temprato e costituisce una delle piste di rotolamento per gli elementi volventi. La pista contrapposta è generalmente fornita da una piastra di spinta separata di analoga progettazione fornita da Nadella. Quando il cuscinetto assiale è centrato dalla parte rotante, la piastra di spinta deve essere centrata dalla parte fissa e viceversa. Se la parte rotante e la parte fissa sono visibilmente eccentriche l’una rispetto all’altra, il cuscinetto assiale con piastra integrale deve senza eccezioni essere centrato dalla parte rotante (vedere esempi di montaggio a pagine 140 e 141). La seconda pista per gli elementi volventi può inoltre essere costituita dalla faccia di una spalla o da un anello inserito, purché questi abbiano le corrette dimensioni geometriche e la durezza appropriata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,5 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp thin |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore