0007888210000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0515

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS0515
Rubix:160000000400215
Produttore:0007888210000
EAN:4012802448429
0007888210000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0515

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007888210000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0515


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x15x15 mm
Peso1,1 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore