0007888480000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0619

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS0619
Rubix:160000000400216
Produttore:0007888480000
EAN:4012802448436
0007888480000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0619

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007888480000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0619


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x19x19 mm
Peso2 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
0,44 IVA esclusa
/ Unità
0,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore