0000198870000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS150190

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS150190
Rubix:160000000400242
Produttore:0000198870000
EAN:4012802710755
0000198870000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS150190

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000198870000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS150190


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x190x190 mm
Peso79 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
25,00 IVA esclusa
/ Unità
30,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione