CUSCINETTO A RULLINI LR 25X30X12.5

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LR 25X30X12.5
Rubix:999190400001361
Produttore:345027
EAN:7316573964445
CUSCINETTO A RULLINI LR 25X30X12.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI LR 25X30X12.5


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie LR consentono di creare disposizioni di cuscinetti economiche per applicazioni in cui tolleranze per runout e larghezza di maggiore entità sono meno importanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12,5x30x30 mm
Peso20 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza12,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione