CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI GS 81107

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GS 81107
Rubix:170000000481582
Produttore:7973
EAN:7316577122735
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI GS 81107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI GS 81107


Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici
Le ralle esterne per cuscinetti assiali a rulli cilindrici e a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per cuscinetti al carbonio-cromo temprato e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e una superficie esterna rettificata. Le ralle si possono abbinare a gruppi assiali rulli e gabbia e ralle interne per creare cuscinetti completi. Per le applicazioni a velocità elevate per cui è richiesto il centraggio di precisione delle ralle, SKF consiglia di utilizzare ralle della serie GS.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3,5x52x52 mm
Peso27 g
Diametro interno37 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza3,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Seriegs
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione