Riferimenti
Ringspann:FCN 12 R
Rubix:160000000483133

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4873-019101-012H18 RUOTA LIBERA FCN 12 R
Punti di forza
•Internal Freewheels FCN … R sono ruote libere a rulli senza supporto cuscinetto e con dimensioni corrispondenti ai cuscinetti a sfere della serie 62
L'anello esterno viene inserito a interferenza nell'alloggiamento del cliente. Ciò rende possibili soluzioni di montaggio compatte e salvaspazio
Momenti nominali fino a 840 Nm. La coppia viene trasmessa sull'anello esterno mediante accoppiamento a pressione
Alesaggi fino a 80 mm.
L'anello esterno viene inserito a interferenza nell'alloggiamento del cliente. Ciò rende possibili soluzioni di montaggio compatte e salvaspazio
Momenti nominali fino a 840 Nm. La coppia viene trasmessa sull'anello esterno mediante accoppiamento a pressione
Alesaggi fino a 80 mm.
Applicazioni
Bloccaggio;Frizione unidirezionale;Ruota libera di indicizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | fcn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione