0000195850000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS4060

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS4060
Rubix:160000000400226
Produttore:0000195850000
EAN:4012802370782
0000195850000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS4060

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000195850000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS4060


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x60x60 mm
Peso12 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza60 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
1,32 IVA esclusa
/ Unità
1,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore