CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI GS 81106

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GS 81106
Rubix:170000000481581
Produttore:7972
EAN:7316577009906
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI GS 81106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI GS 81106


Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici Cuscinetti a rulli reggispinta cilindrici
Le ralle esterne per cuscinetti assiali a rulli cilindrici e a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per cuscinetti al carbonio-cromo temprato e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e una superficie esterna rettificata. Le ralle si possono abbinare a gruppi assiali rulli e gabbia e ralle interne per creare cuscinetti completi. Per le applicazioni a velocità elevate per cui è richiesto il centraggio di precisione delle ralle, SKF consiglia di utilizzare ralle della serie GS.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x47x47 mm
Peso20,6 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza3 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Seriegs
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
10,51 IVA esclusa
/ Unità
12,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione