4871-039101-030H20 RUOTA LIBERA FCN 30 R
Innesto unidirezionale interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ringspann:FCN 30 R
Rubix:160000000483137

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4871-039101-030H20 RUOTA LIBERA FCN 30 R
Gli innesti unidirezionali interni FCN … R sono innesti a rulli privi di supporto a cuscinetto e con dimensioni corrispondenti ai cuscinetti a sfere della serie 62. L'anello esterno è inserito a pressione nell'alloggiamento del cliente. Ciò rende possibili soluzioni di montaggio compatte e salvaspazio. Coppie nominali fino a 840 Nm. La trasmissione della coppia avviene sull'anello esterno mediante accoppiamento a pressione.
Applicazioni
Antiritorno; innesto unidirezionale; innesto indicizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio o ghisa grigia (gg-20) per l'alloggiamento |
| Serie | fcn...r |
| Diametro del foro | 30 (foro iso h7 nell'anello interno) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione