0000297500000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1024
Rondella di spinta assiale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:AS1024
Rubix:160000000400218
Produttore:0000297500000
EAN:4054362019633


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 0000297500000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS1024
Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Applicazioni
Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 1x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 1 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | as |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione