Riferimenti
Nadella:CP 2 17 30
Rubix:160000000394460

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,5 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP21730
La piastra incorporata nel cuscinetto reggispinta è realizzata in acciaio temprato per cuscinetti e costituisce una delle piste di rotolamento per gli elementi volventi. La pista di rotolamento opposta è generalmente fornita da una piastra reggispinta separata di concezione simile fornita da Nadella. Quando il cuscinetto reggispinta è centrato dalla parte rotante, la piastra reggispinta deve essere centrata dalla parte stazionaria e viceversa. Se la parte rotante e la parte stazionaria sono sensibilmente eccentriche l'una rispetto all'altra, il cuscinetto reggispinta con piastra integrale deve essere centrato senza eccezioni dalla parte rotante (vedere esempi di montaggio alle pagine 140 e 141). La seconda pista di rotolamento per i corpi volventi può essere formata anche dalla faccia di uno spallamento o da un anello inserito, purché questi abbiano le dimensioni geometriche e la durezza corrette.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,5 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp thick |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore