0000198010000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS100135

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS100135
Rubix:160000000400237
Produttore:0000198010000
EAN:4012802448450
0000198010000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS100135

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000198010000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS100135


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x135x135 mm
Peso47 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
8,46 IVA esclusa
/ Unità
10,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore