0000199170000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS160200

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS160200
Rubix:160000000400243
Produttore:0000199170000
EAN:4012802431131
0000199170000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS160200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000199170000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS160200


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x200x200 mm
Peso97 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
30,50 IVA esclusa
/ Unità
37,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore