0007888130000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0821

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS0821
Rubix:160000000400217
Produttore:0007888130000
EAN:4012802439793
0007888130000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0821

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007888130000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0821


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x21x21 mm
Peso2 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
0,47 IVA esclusa
/ Unità
0,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore