Riferimenti
Nadella:CP 25 42
Rubix:160000000394433

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,5 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP2542
Contropiastra per cuscinetti a rullini standard combinati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,5 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione