0000197040000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS7095

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS7095
Rubix:160000000400232
Produttore:0000197040000
EAN:4012802431087
0000197040000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS7095

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000197040000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS7095


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x95x95 mm
Peso24 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore