0000196400000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS5578

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS5578
Rubix:160000000400229
Produttore:0000196400000
EAN:4054369079548
0000196400000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS5578

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000196400000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS5578


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x78x78 mm
Peso18 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
1,87 IVA esclusa
/ Unità
2,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore