0000195420000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS3047

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS3047
Rubix:160000000400224
Produttore:0000195420000
EAN:4054369079456
0000195420000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS3047

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000195420000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS3047


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x47x47 mm
Peso9 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
0,81 IVA esclusa
/ Unità
0,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore