0000196820000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS6590

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS6590
Rubix:160000000400231
Produttore:0000196820000
EAN:4012802448481
0000196820000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS6590

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000196820000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS6590


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x90x90 mm
Peso23 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
2,46 IVA esclusa
/ Unità
3,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore