Riferimenti
Nadella:CP 9 17
Rubix:160000000394423

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,4 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP917
La piastra incorporata nel cuscinetto assiale è realizzata in acciaio per cuscinetti temprato e costituisce una delle piste di rotolamento per gli elementi volventi. La pista opposta è generalmente fornita da una piastra di spinta separata di analogo design fornita da Nadella. Quando il cuscinetto assiale è centrato dalla parte rotante, la piastra di spinta deve essere centrata dalla parte stazionaria e viceversa. Se la parte rotante e la parte stazionaria risultano visibilmente eccentriche l'una rispetto all'altra, il cuscinetto assiale con piastra integrale deve senza eccezione essere centrato dalla parte rotante (vedi esempi di montaggio alle pagine 140 e 141). La seconda pista di rotolamento per gli elementi volventi può anche essere formata dalla faccia di una spalla o da un anello inserito, purché questi abbiano le corrette dimensioni geometriche e la durezza appropriata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,4 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp thin |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore